{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura esterna | 220 mm - 650 mm | |
Apertura interna | 290 mm - 740 mm | |
Profondità di serraggio fino a | 200 mm | |
Coppia massima | 650 Nm | |
Potenza | 20 t | |
Numero di ganci | 3 | |
Esagono esterno | 41 mm | |
Peso | 25 kg | |
Tipo di prodotto | Estrattore a tre bracci |
Codice articolo | 880130 6 | |
EAN / GTIN | 4021176006203 | |
Codice del produttore | 11-2-A |