{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura esterna | 27 mm - 90 mm | |
Apertura interna | 70 mm - 140 mm | |
Profondità di serraggio fino a | 100 mm | |
Coppia massima | 80 Nm | |
Potenza | 6 t | |
Numero di ganci | 3 | |
Esagono esterno | 17 mm | |
Peso | 1,53 kg | |
Tipo di prodotto | Estrattore a tre bracci |
Codice articolo | 880130 1 | |
EAN / GTIN | 4021176013393 | |
Codice del produttore | 30-1 |