{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura esterna | 80 mm - 520 mm | |
Apertura interna | 200 mm - 590 mm | |
Profondità di serraggio fino a | 200 mm | |
Coppia massima | 400 Nm | |
Potenza | 12 t | |
Numero di ganci | 2 | |
Esagono esterno | 36 mm | |
Peso | 14 kg | |
Tipo di prodotto | Estrattore a due bracci |
Codice articolo | 880100 4 | |
EAN / GTIN | 4021176009761 | |
Codice del produttore | 20-4 |