Estrattore a due bracci 30

Codice art.: 880100 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura esterna 65 mm - 350 mm
Apertura interna 180 mm - 440 mm
Profondità di serraggio fino a 200 mm
Coppia massima 300 Nm
Potenza 8,5 t
Numero di ganci 2
Esagono esterno 27 mm
Peso 7,525 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880100 30
EAN / GTIN 4021176010163
Codice del produttore 20-30

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell’estrattore reversibili (per lavori di estrazione esterna e interna). Bracci dell’estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari ⌀. Traversa e bracci dell’estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

Uso:

Impiego universale per l’estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello