Strettoio per serrare in parallelo (morsa) 50

Codice art.: 861900 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
82 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura per pressione a 0 mm - 50 mm
Apertura per trazione b 32 mm - 82 mm
Profondità di serraggio c 30 mm
Forza di serraggio massima 2.000 N
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 861900 50
EAN / GTIN 4045197167521
Codice del produttore 861900 50

Descrizione

Esecuzione:

Con asta a filettatura trapezoidale e 2 blocchi di serraggio orientabili. I blocchi di serraggio hanno rispettivamente 3 superfici lisce e 1 con prisma a croce, pertanto possono essere utilizzati in modo universale per il serraggio dei pezzi più disparati.

Uso:

Per il serraggio interno ed esterno delle forme più svariate di pezzi.

Materiale:

Aste filettate e blocchi di serraggio in acciaio, bruniti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello