{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura per pressione a | 0 mm - 100 mm | |
Apertura per trazione b | 50 mm - 150 mm | |
Profondità di serraggio c | 60 mm | |
Forza di serraggio massima | 3.000 N | |
Tipo di prodotto | Strettoio |
Codice articolo | 861900 100 | |
EAN / GTIN | 4045197167545 | |
Codice del produttore | 861900 100 |