{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sezione trasversale della guida | 40×20 mm | |
Apertura | 1.500 mm | |
Profondità arco | 175 mm | |
Peso | 12,2 kg | |
Tipo di prodotto | Strettoio |
Codice articolo | 861310 1500 | |
EAN / GTIN | 4008158007564 | |
Codice del produttore | STB150M |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni per carpenteria pesante con cappuccio a pressione speciale, Apertura: 1500mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 371.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 148.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 227.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità arco | 175 mm | 140 mm | 175 mm |
Peso | 12,2 kg | 6,7 kg | 12 kg |
Sezione trasversale della guida | 40×20 mm | 30×15 mm | 40×20 mm |
Apertura | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Tipo di prodotto | Strettoio | Strettoio | Strettoio |