{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sezione trasversale della guida | 40×20 mm | |
Apertura | 1.500 mm | |
Profondità arco | 175 mm | |
Peso | 12 kg | |
Tipo di prodotto | Strettoio |
Codice articolo | 861320 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197786210 | |
Codice del produttore | 861320 1500 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni per carpenteria pesante con cappuccio a pressione speciale 1500 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 227.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 148.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità arco | 175 | 140 |
Peso | 12 | 6,7 |
Sezione trasversale della guida | 40×20 | 30×15 |
Apertura | 1.500 | 1.500 |
Tipo di prodotto | Strettoio | Strettoio |