{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura a | 800 mm | |
Sezione trasversale della guida | 29×9 mm | |
Larghezza di espansione e | 255 mm - 930 mm | |
Sporgenza b | 95 mm | |
Peso | 3,1 kg | |
Forza di serraggio massima | 8.000 N | |
Tipo di prodotto | Strettoio |
Codice articolo | 860291 800 | |
EAN / GTIN | 4008158040141 | |
Codice del produttore | KRE80-2K |