Strettoio per corpi 1000 mm

Codice art.: 860291 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (a) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura a 1.000 mm
Sezione trasversale della guida 29×9 mm
Larghezza di espansione e 255 mm - 1.130 mm
Sporgenza b 95 mm
Peso 3,45 kg
Forza di serraggio massima 8.000 N
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860291 1000
EAN / GTIN 4008158040158
Codice del produttore KRE100-2K

Descrizione

Esecuzione:

Guida in acciaio lucido trafilato, zincato galvanicamente. Arco scorrevole con doppia protezione antislittamento. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita. Corpo in plastica con rivestimento in metallo. Forza di serraggio fino a 8000 N.
  • Superfici di serraggio molto ampie con cappucci di protezione amovibili
  • Estremità portapezzi, amovibili
  • Grazie all’inversione della parte inferiore si passa da uno strettoio di serraggio ad uno strettoio di divaricazione
  • Impugnatura bicomponente con esagono incassato (apertura 6), facile applicazione della forza di serraggio

Uso:

Lo strettoio stringe anche sul suo lato posteriore e laterale. In questo modo è possibile raggiungere punti di serraggio non accessibili con gli strettoi tradizionali. Per eseguire l'espansione reversibile senza l'ausilio di attrezzi.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 860290.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello