Coltello multiuso con impugnatura in bimateriale e punta di lavoro con 1 lama Razar Black, 18 mm

Codice art.: 845095
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino
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
    Lunghezza coltello senza lama 182 mm
    Lunghezza lama 100 mm
    Larghezza lama 18 mm
    Spessore lama 0,5 mm
    Numero di settori preincisi 8
    Tipo di prodotto Cutter

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 845095
    EAN / GTIN 4975364111890
    Codice del produttore DFC560W

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
    Ergonomica impugnatura bicomponente e guida precisa della lama. Arresto automatico della lama. Punta terminale multiuso sulla guida della lama con funzione di apriscatole, giraviti, apricartoni, ecc. Pinna metallica supplementare all’estremità dell’impugnatura per l’apertura di cartoni. Con 1 lama preincisa a settori (n. art. 845021 Dim. 10), a 8 livelli. 18 mm di larghezza.

    Ricambi:

    Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845015 Dim. 10; 845016 Dim. 10; 845018 Dim. 50; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello