Coltello di sicurezza multiuso 18 mm

Codice art.: 845025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
241 pezzi in magazzino
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
    Lunghezza coltello senza lama 190 mm
    Lunghezza lama 100 mm
    Larghezza lama 18 mm
    Spessore lama 0,5 mm
    Numero di settori preincisi 8
    Tipo di prodotto Cutter

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 845025
    EAN / GTIN 4975364019745
    Codice del produttore DC180/S-HOF

    Descrizione

    Esecuzione:

    Straordinario cutter di sicurezza senza impugnatura bimateriale comfort e corpo robusto in lega di zinco. Guida della lama precisa e inossidabile.

    Vantaggi:

    Combina 2 tipi di lame in una: coltello di sicurezza e cutter.
    • Corsoio innestato: cutter di alta qualità.
    • Coltello di sicurezza con corsoio posizionato in avanti, vale a dire che al rilascio del corsoio la lama ritorna rapidamente nel corpo in acciaio inossidabile.

    Coltello estremamente versatile!

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello