Lama per sbavatura S30

Codice art.: 838510 S30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 3,2 mm
Lunghezza complessiva 48 mm
Materiale HSS
Modello S30
Utilizzabile destro
Per eseguire la sbavatura di Acciaio, alluminio, 2 angoli in un ciclo di lavoro
Codifica (superficie) nero
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 838510 S30
EAN / GTIN 7290003235070
Codice del produttore BS3010

Descrizione

Nota:

Le lame di tipo S possono essere utilizzate solo con i seguenti utensili n. art. 838350; 838400; 838410; 838420; e 838430.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello