Set di raschietti / Sbavatori multiuso in astuccio di plastica 19 pezzi

Codice art.: 839955
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 839955
copia
EAN / GTIN 7290005397905
copia
Codice del produttore NG9400
copia

Descrizione

Fornitura:

raschietto di precisione con lama intercambiabile: 1 pz. n. art. 836400
impugnatura per sbavatore (senza lama): 1 pz. n. art. 838350
Gambo telescopico per lame S di ⌀ 3,2 mm: 1 pz. n. art. 838430
Lama per sbavatura HSS ⌀ 3,2 mm: cad. 1 pz. n. art. 838510 Dim. S10; S20; S30; S150
Testa di sbavatura ROTO-DRIVE in HSS ⌀ 10,4 mm: 1 pz. n. art. 838610 Dim. 10,4
Gambo telescopico per lame N di ⌀ 2,6 mm: 1 pz. n. art. 839170
Lama per sbavatura HSS ⌀ 2,6 mm: cad. 1 pz. n. art. 839010 Dim. N1; N2
gambo telescopico per teste di sbavatura: 1 pz. n. art. 839620
Testa di sbavatura in HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 pz. n. art. 839610 Dim. 20
gambo telescopico per lame per raschietto: 1 pz. n. art. 839679
Lama per miniraschietto: 1 pz. n. art. 839677
Lama per raschietto speciale: 1 pz. n. art. 839678
gambo telescopico per inserti: 1 pz. n. art. 839725
inserto per cave per chiavette, 11 mm: 1 pz. n. art. 839720 Dim. 11
impugnatura per sbavatore con gambo telescopico: 1 pz. n. art. 839890 Dim. T

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello