Lama sbavatore in ceramica 75 grado

Codice art.: 838160 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Angolo di taglio (grado) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza lama 4 mm
Spessore lama 1,7 mm
Angolo di taglio 75 grado
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 838160 75
EAN / GTIN 7290003234066
Codice del produttore CR6100

Descrizione

Uso:

Sbavatura di fori e dei più svariati profili. Ottima per materiali dolci quali alluminio e materie plastiche, ma anche per materie plastiche molto abrasive quali fibra di vetro. Estremamente resistente all'usura: circa 20 volte la durata di una lama in HSS (per sbavatura di plastica).

Per:

Sbavatore multiuso n. art. 838150.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello