{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 150 mm | |
Normativa | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Apertura massima | 23 mm | |
Lunghezza complessiva | 6 pollici | |
Posizione della bocca | 22,5 grado | |
Superficie | cromata | |
Antiscintilla | no | |
Scala | si | |
Manico | no | |
Tipo di prodotto | Chiavi regolabili a rullino |
Codice articolo | 813920 150 | |
EAN / GTIN | 3662424092190 | |
Codice del produttore | 101.6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave regolabile a rullino con regolazione rapida, Lunghezza complessiva: 150mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 37.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
65 pezzi in magazzino
CHF 15.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
94 pezzi in magazzino
CHF 13.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 12.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no | no |
Lunghezza complessiva | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Lunghezza complessiva | 6 pollici | 6 pollici | 6 pollici | 6 pollici |
Manico | no | si | no | no |
Posizione della bocca | 22,5 grado | 22 grado | 22 grado | 22 grado |
Apertura massima | 23 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Scala | si | si | si | si |