{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 110 mm | |
Normativa | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Apertura massima | 17 mm | |
Lunghezza complessiva | 4 pollici | |
Posizione della bocca | 22,5 grado | |
Superficie | cromata | |
Antiscintilla | no | |
Scala | si | |
Manico | no | |
Tipo di prodotto | Chiavi regolabili a rullino |
Codice articolo | 813920 110 | |
EAN / GTIN | 3662424092183 | |
Codice del produttore | 101.4 |