{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza del nastro | 27 mm | |
Lunghezza complessiva dello stelo | 300 mm | |
⌀ Apertura | 1 pollici - 8 pollici | |
⌀ Apertura | 230 mm | |
Lunghezza del nastro | 930 mm | |
Materiale nastro | tessuto antiscivolo | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 811400 27/930 | |
EAN / GTIN | 4045197225887 | |
Codice del produttore | 811400 27/930 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giratubi a nastro, Larghezza del nastro / Lunghezza del nastro: 27/930mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 45.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 17.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 42.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza del nastro | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Lunghezza del nastro | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
Lunghezza complessiva dello stelo | 300 mm | 225 mm | 280 mm |
⌀ Apertura | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Materiale nastro | tessuto antiscivolo | tessuto in gomma antiscivolo | tessuto in gomma antiscivolo |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile | Giratubi e pinza regolabile | Giratubi e pinza regolabile |