Chiavi a nastro 25/820 mm

Codice art.: 811500 25/820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza del nastro / Lunghezza del nastro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza del nastro 25 mm
Lunghezza complessiva dello stelo 280 mm
⌀ Apertura 220 mm
Lunghezza del nastro 820 mm
Materiale nastro tessuto in gomma antiscivolo
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 811500 25/820
EAN / GTIN 4045197225917
Codice del produttore 811500 25/820

Descrizione

Esecuzione:

Leva profilata; nastro di tessuto resistente, antiusura e antiscivolo, intercambiabile.

Uso:

Per serrare pezzi tondi, in prevalenza di grandi ⌀.

Ricambi:

Per nastro di tessuto di ricambio per chiave a nastro vedi n. art. 811510.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello