{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 425 mm | |
Apertura | 60 mm | |
⌀ Tubo | 1 1/2 pollici | |
Angolo ganasce | 45 grado | |
Esecuzione impugnatura | rivestita con plastica antiscivolo | |
Bonifica ganasce | temprato a induzione | |
Materiale pinza | Acciaio al cromo-vanadio | |
Normativa | DIN 5234 | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 810750 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4049002099847 | |
Codice del produttore | R1302 015 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Giratubi con ganasce sagomate e regolazione rapida, ⌀ Tubo: 1.1/2pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 97.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 37.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF 51.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 40.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 425 mm | 425 mm | 420 mm | 420 mm |
Angolo ganasce | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
⌀ Tubo | 1 1/2 pollici | 1 1/2 pollici | 1 1/2 pollici | 1.1/2 pollici |
Apertura | 60 mm | 59 mm | 63 mm | 63 mm |
Bonifica ganasce | temprato a induzione | temprato a induzione | temprato a induzione | temprato a induzione |
Materiale pinza | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile | Giratubi e pinza regolabile | Giratubi e pinza regolabile | Giratubi e pinza regolabile |