Giratubi con ganasce a S 1.1/2 pollici

Codice art.: 810500 1.1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Tubo (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 420 mm
Apertura 63 mm
⌀ Tubo 1 1/2 pollici
Angolo ganasce 45 grado
Esecuzione impugnatura rivestita con plastica antiscivolo
Processo di produzione interamente forgiato
Bonifica ganasce temprato a induzione
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
Ganasce a S si
forma svedese si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 810500 1.1/2
EAN / GTIN 4045197237477
Codice del produttore 810500 1.1/2

Descrizione

Esecuzione:

Modello svedese; ganasce sottili di forma speciale, autoserranti, piegate a  45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.
HOLEX con ganasce a S per appoggio a tre punti sul tubo. Impugnatura con rivestimento in plastica antiscivolo.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello