• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Giratubi (esecuzione leggera), ⌀ Tubo: 1.1/2pollici

Codice art.: 810200 1.1/2
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Tubo (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 410 mm
Apertura 59 mm
⌀ Tubo 1.1/2 pollici
Angolo ganasce 90 grado
Processo di produzione interamente forgiato
Bonifica ganasce temprato a induzione
Materiale pinza Acciaio speciale per utensili
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 810200 1.1/2
EAN / GTIN 4045197166982
Codice del produttore 810200 1.1/2
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Modello svedese con ganasce sagomate piegate a 90°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili; bonificato, bocca temprata a induzione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello