Giratubi (esecuzione leggera) 1 pollici

Codice art.: 810200 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Tubo (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 300 mm
    Apertura 42 mm
    ⌀ Tubo 1 pollici
    Angolo ganasce 90 grado
    Processo di produzione interamente forgiato
    Bonifica ganasce temprato a induzione
    Materiale pinza Acciaio speciale per utensili
    Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 810200 1
    EAN / GTIN 4045197166975
    Codice del produttore 810200 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Modello svedese con ganasce sagomate piegate a 90°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

    Materiale:

    Acciaio speciale per utensili; bonificato, bocca temprata a induzione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello