Mecchia ”Lewis” lunghezza 460 mm 10 mm

Codice art.: 795610 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 10 mm
Lunghezza elica 390 mm
Lunghezza complessiva 460 mm
⌀ Gambo 9 mm
Raccordo esagonale 8,4 mm
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 795610 10
EAN / GTIN 9002696165415
Codice del produttore 0084100460

Descrizione

Esecuzione:

Con punta filettata e sbozzatore. Codolo adatto per mandrini da 13 mm.

Uso:

Per praticare fori profondi (per esempio su travi / travetti inclinati).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello