Mecchia ”Lewis” lunghezza 460 mm, ⌀: 18mm

Codice art.: 795610 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

18 mm
Lunghezza operativa 390 mm
Lunghezza complessiva 460 mm
⌀ Gambo 12 mm
Raccordo esagonale 11 mm
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 795610 18
EAN / GTIN 9002696165453
Codice del produttore 0084180460

Descrizione

Esecuzione:

Con punta filettata e sbozzatore. Codolo adatto per mandrini da 13 mm.

Uso:

Per praticare fori profondi (per esempio su travi / travetti inclinati).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello