Rivettatrice a batteria per rivetti ciechi AccuBird® Pro CAS

Codice art.: 770504 CAS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
    Corsa dello strumento 25 mm
    Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a 6 mm
    Forza di inserimento 13000 N
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 2 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Peso con batteria 2,1 kg
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 770504 CAS
    EAN / GTIN 4007081102438
    Codice del produttore 1679661

    Descrizione

    Esecuzione:

    Strumento senza cavi per un impiego flessibile.

    Vantaggi:

    Elevata velocità di lavoro mantenendo la stessa potenza. Grazie al sistema di controllo elettronico viene garantita un’elevata sicurezza di funzionamento.

    Fornitura:

    Inclusi batteria scorrevole agli ioni di litio n. art. 770524 e caricabatterie n. art. 770528 Dim. CAS in L-BOXX. Bocche 17 / 20; 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29; 17 / 32; 17 / 36 e 17 / 40.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello