Batteria agli ioni di litio a cambio rapido CAS 4,0 Ah

Codice art.: 770524 4,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18,0 V
Per Apparecchi a batteria da 18 V GESIPA
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 770524 4,0
EAN / GTIN 4007081102667
Codice del produttore 1679690

Descrizione

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Per:

Tutti i prodotti del sistema Cordless Alliance System (CAS) nella rispettiva classe di voltaggio.

Per:

Strumento per rivetti ciechi / strumento per dadi per rivetti ciechi: n. art. 770501 Dim. CAS; n. art. 770504 Dim. CAS; n. art. 770506 Dim. CAS; n. art. 770530 Dim. CAS

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori