Rivettatrice compatta a batteria M12BPRT M12BPRT-0

Codice art.: 770450 M12BPRT-0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corsa dello strumento 20,32 mm
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a 4,8 mm
Forza di inserimento 9000 N
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 770450 M12BPRT-0
EAN / GTIN 4058546223496
Codice del produttore 4933464404

Descrizione

Esecuzione:

Strumento senza cavi per un impiego flessibile.

Vantaggi:

  • Luce a LED per illuminare la zona di lavoro.
  • Con clip da cintura integrata.

Fornitura:

Bocche 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm in valigetta di plastica.

Nota:

Per batterie e caricabatterie vedi n. art. 073814, 073815, 073829, 073839 e 073840.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello