{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
Corsa dello strumento | 20,32 mm | |
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a | 4,8 mm | |
Forza di inserimento | 9000 N | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 12 V | |
Peso con batteria | 2,1 kg | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Strumento per rivetti ciechi |
Codice articolo | 770450 M12BPRT | |
EAN / GTIN | 4058546223502 | |
Codice del produttore | 4933464405 |