Rivettatrice manuale “NTX“

Codice art.: 770205
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 260 mm
Per rivetti ciechi in alluminio, rame 2,4 mm - 5 mm
Per rivetti ciechi in acciaio, acciaio legato 2,4 mm - 5 mm
Corsa dello strumento 8 mm
Peso 575 g
Tipo di prodotto Rivettatrice manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 770205
EAN / GTIN 4007081050012
Codice del produttore 1434040
Manufacturer SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Esecuzione:

Rivettatrice manuale di prima classe in alluminio pressofuso di qualità, manico della pinza in acciaio CrV forgiato. Lavorare in modo pratico con sforzo minimo e smorzamento del distacco.

Fornitura:

Bocche 10/18, 10/24, 10/32.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello