{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva (rivettatrice manuale) | 260 mm | |
Per rivetti ciechi in alluminio, rame | 2,4 mm - 5 mm | |
Per rivetti ciechi in acciaio legato | 2,4 mm - 4 mm | |
Peso (rivettatrice manuale) | 575 g | |
Tipo di prodotto | Rivettatrice manuale |
Codice articolo | 770210 | |
EAN / GTIN | 4007081540025 | |
Codice del produttore | 1435457 |