Rivettatrice manuale S

Codice art.: 770200 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 280 mm
Per rivetti ciechi in alluminio, rame 3 mm - 5 mm
Per rivetti ciechi in acciaio 3 mm - 4 mm
Peso 700 g
Tipo di prodotto Rivettatrice manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 770200 S
EAN / GTIN 4045197197382
Codice del produttore 770200 S

Descrizione

Esecuzione:

Robusto modello con meccanismo a leva e testa orientabile (girevole a 360°). Inclusa 1 coppia di ganasce di ricambio.

Uso:

Per rivetti ciechi (tutti i materiali).

Ricambi:

Ganasce n. art. 770230, bocca n. art. 770240.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello