Rivettatrice manuale HN35

Codice art.: 770200 HN35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 265 mm
Per rivetti ciechi in alluminio, rame 3 mm - 5 mm
Per rivetti ciechi in acciaio 3 mm - 4 mm
Peso 500 g
Tipo di prodotto Rivettatrice manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 770200 HN35
EAN / GTIN 4045197197368
Codice del produttore 770200 HN35

Descrizione

Esecuzione:

Rivettatrice universale economica.

Uso:

Per rivetti ciechi (tutti i materiali).

Ricambi:

Ganasce n. art. 770230, bocca n. art. 770240.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello