Mazza antirimbalzo 80/4

Codice art.: 755400 80/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) / Peso (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SUPERCRAFT
⌀ Testa della mazza 80 mm
Serie SUPERCRAFT®
Lunghezza testa con tasselli 200 mm
⌀ Superfici battenti dei tasselli 80 mm
Lunghezza manico 800 mm
Lunghezza complessiva 880 mm
Peso 4,41 kg
Materiale corpo Acciaio
Materiale inserto Nylon bianco, duro
Materiale manico Manico in noce americano
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 755400 80/4
EAN / GTIN 4030618301851
Codice del produttore 3366.081

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centr. in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all’usura. Antirimbalzo grazie alle sferette in acc. all’interno del corpo. Con manico in noce americano 1a.

Ricambi:

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910; per il manico di ricambio in noce americano vedi n. art. 755140.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello