{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Testa della mazza | 100 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Lunghezza testa con tasselli | 210 mm | |
⌀ Superfici battenti dei tasselli | 100 mm | |
Lunghezza manico | 900 mm | |
Lunghezza complessiva | 1.000 mm | |
Peso | 7 kg | |
Materiale corpo | Acciaio | |
Materiale inserto | Nylon bianco, duro | |
Materiale manico | Manico in noce americano | |
Antirimbalzo | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 755400 100/7 | |
EAN / GTIN | 4030618301868 | |
Codice del produttore | 3366.107 | |
Produttore | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |