{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Testa della mazza | 40 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Lunghezza testa con tasselli | 115 mm | |
Lunghezza complessiva | 360 mm | |
Peso | 0,715 kg | |
Dispositivo di sicurezza corpo-manico | Cuneo in alluminio e spina di sicurezza | |
Materiale corpo | Tubo di acciaio | |
Materiale inserto | Nylon bianco, duro | |
Materiale manico | Manico in noce americano | |
Superficie | Verniciatura a polvere | |
Antirimbalzo | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 755100 40 | |
EAN / GTIN | 4030618301615 | |
Codice del produttore | 3366.040 |