{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | SUPERCRAFT | |
⌀ Testa della mazza | 30 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Lunghezza testa con tasselli | 110 mm | |
Lunghezza complessiva | 330 mm | |
Peso | 0,46 kg | |
Dispositivo di sicurezza corpo-manico | Cuneo in alluminio e spina di sicurezza | |
Materiale corpo | Tubo di acciaio | |
Materiale inserto | Nylon bianco, duro | |
Materiale manico | Manico in noce americano | |
Superficie | Verniciatura a polvere | |
Antirimbalzo | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 755100 30 | |
EAN / GTIN | 4030618301592 | |
Codice del produttore | 3366.030 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Martello antirimbalzo con manico in noce americano 30 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 32.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 29.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 330 mm | 280 mm |
Peso | 0,46 kg | 0,4 kg |
⌀ Testa della mazza | 30 mm | 30 mm |
Materiale inserto | Nylon bianco, duro | Con rivestimento in plastica |
Materiale corpo | Tubo di acciaio | Acciaio |
Materiale manico | Manico in noce americano | Acciaio |
Tipo di prodotto | Martello | Martello |