{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | SUPERCRAFT | |
⌀ Testa della mazza | 60 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Lunghezza testa con tasselli | 145 mm | |
Lunghezza complessiva | 325 mm | |
Peso | 1,75 kg | |
Materiale corpo | Tubo di acciaio | |
Materiale inserto | Nylon bianco, duro | |
Materiale manico | Tubo di acciaio | |
Superficie | Verniciatura a polvere | |
Antirimbalzo | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 754900 60 | |
EAN / GTIN | 4030618301738 | |
Codice del produttore | 3377.060 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Martello antirimbalzo con manico in acciaio tubolare 60 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 91.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 66.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 325 mm | 380 mm |
Peso | 1,75 kg | 1,36 kg |
⌀ Testa della mazza | 60 mm | 60 mm |
Materiale inserto | Nylon bianco, duro | Con rivestimento in plastica |
Materiale corpo | Tubo di acciaio | Acciaio |
Materiale manico | Tubo di acciaio | Acciaio |
Tipo di prodotto | Martello | Martello |