{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 102 | |
⌀ Testa della mazza | 32 mm | |
Serie | 102 | |
Lunghezza testa con tasselli | 95 mm | |
Lunghezza manico | 280 mm | |
⌀ Alloggiamento | 32 mm | |
Peso | 0,374 kg | |
Materiale inserto | Uretano, medio-duro | |
Materiale manico | Legno di frassino | |
Antirimbalzo | no | |
Tasselli combinabili | si | |
Tipo di prodotto | Martello |
Codice articolo | 754200 32 | |
EAN / GTIN | 4013288001511 | |
Codice del produttore | 05000515001 |