Mazza in plastica con tasselli in poliuretano, ⌀ Testa della mazza: 22mm

Codice art.: 754200 22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 102
⌀ Testa della mazza 22 mm
Serie 102
Lunghezza testa con tasselli 75 mm
Lunghezza manico 250 mm
⌀ Alloggiamento 22 mm
Peso 0,193 kg
Materiale inserto Uretano, medio-duro
Materiale manico Legno di frassino
Antirimbalzo no
Tasselli combinabili si
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754200 22
EAN / GTIN 4013288001498
Codice del produttore 05000505001
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in presso-getto di zinco con collarino di rinforzo salvamanico e tasselli antiurto. Con manico per martelli bordato.
Con tasselli antischeggia e antiusura in poliuretano (color ruggine).

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Inserto di ricambio in poliuretano: vedi n. art. 754300; manico di ricambio: vedi n. art. 754400.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello