Bulino, qualità normale DIN 7250, Lunghezza complessiva: 120/10mm

Codice art.: 749000 120/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 120 mm
⌀ Gambo 10 mm
Esecuzione testa di percussione es. bonificata
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie verniciato
Tipo di prodotto Bulini

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 749000 120/10
EAN / GTIN 4049002002373
Codice del produttore R431 120 0

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale, punta lucida. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Grazie alla testa di percussione bonificata speciale nessuna scheggiatura della testa.

Norma:

DIN 7250
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, verniciato. Testa di percussione bonificata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello