Bulino, qualità normale DIN 7250 120/12 mm

Codice art.: 749000 120/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 120 mm
    ⌀ Gambo 12 mm
    Esecuzione testa di percussione es. bonificata
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie verniciato
    Tipo di prodotto Bulini

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 749000 120/12
    EAN / GTIN 4049002002403
    Codice del produttore R432 120 0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusto corpo ottagonale, punta lucida. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Grazie alla testa di percussione bonificata speciale nessuna scheggiatura della testa.

    Norma:

    DIN 7250
    Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, verniciato. Testa di percussione bonificata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello