Bulino, qualità speciale, cromata 140 mm

Codice art.: 748900 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
⌀ Gambo 14 mm
Durezza punta ca. 59 HRC
Esecuzione testa di percussione es. bonificata
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Tipo di prodotto Bulini

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 748900 140
EAN / GTIN 7610733004645
Codice del produttore PB 710.4

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale, punta lucida. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Grazie alla testa di percussione bonificata speciale nessuna scheggiatura della testa.
Qualità speciale, cioè durezza massima possibile − circa 59 HRC − e particolare tenacia.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello