Bulino, qualità speciale, cromata, Lunghezza complessiva: 100mm

Codice art.: 748900 100
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
⌀ Gambo 8 mm
Durezza punta ca. 59 HRC
Esecuzione testa di percussione es. bonificata
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Tipo di prodotto Bulini

Identificazione e classificazione

Codice articolo 748900 100
EAN / GTIN 7610733200429
Codice del produttore 710.1

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale, punta lucida. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Grazie alla testa di percussione bonificata speciale nessuna scheggiatura della testa.
Qualità speciale, cioè durezza massima possibile − circa 59 HRC − e particolare tenacia.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello