Cacciaspine con bussola di guida, ⌀ Punta: 3,9mm

Codice art.: 748000 3,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 3,9 mm
Lunghezza spina 30 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 748000 3,9
EAN / GTIN 2050001006783
Codice del produttore 748000 3,9

Descrizione

Esecuzione:

Versione sottile con bussola di guida zigrinata e inserto a spina temprato. Dim. 0,9 − 3,9 con bussola di guida mobile − Dim. 4,9 − 5,9 con codolo fisso.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello