Set di punteruoli e scalpelli con supporto di plastica qualità speciale 6

Codice art.: 745100 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero di utensili 6
    Tipo di prodotto Scalpelli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 745100 6
    EAN / GTIN 7610733086863
    Codice del produttore 855.BL

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scalpelli piatti, punteruoli e bulini con corpo ottagonale, temprati in modo uniforme; scalpello riaffilabile più volte. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.
    Qualità speciale = particolarmente tenace e di elevata durezza − circa 59 HRC.

    Materiale:

    Acciaio extra al cromo-vanadio, cromato.

    Contenuto:

    bulino: 1 pz. 120×12 mm
    Punteruolo: cad. 1 pz. ⌀ 4; 5 mm
    Scalpello piatto: cad. 1 pz. 165; 180 mm
    Scalpello a unghietta: 1 pz. 165 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello