Punzone per ribattere, Per stelo punzone di ⌀: 6mm

Codice art.: 744700 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per stelo punzone di ⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per stelo punzone di ⌀ 6 mm
⌀ Testa 10,5 mm
Spessore gambo (massimo) 16 mm
Lunghezza complessiva 110 mm
Tipo di prodotto Punzone per ribattere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 744700 6
EAN / GTIN 4049002002731
Codice del produttore R446 006 0

Descrizione

Esecuzione:

Corpo ottagonale, testa in esecuzione lucida. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

Norma:

DIN 6435.
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio temprato al cromo-vanadio, superficie verniciata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello