Punzone per ribattere 2 mm

Codice art.: 744700 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per stelo punzone di ⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per stelo punzone di ⌀ 2 mm
⌀ Testa 3,5 mm
Spessore gambo (massimo) 10 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Tipo di prodotto Punzone per ribattere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 744700 2
EAN / GTIN 4049002002694
Codice del produttore R446 002 0

Descrizione

Esecuzione:

Corpo ottagonale, testa in esecuzione lucida. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

Norma:

DIN 6435.
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio temprato al cromo-vanadio, superficie verniciata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello