Scalpello da muratore a punta 250 mm

Codice art.: 742600 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
84 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
⌀ Gambo 16 mm
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 742600 250
EAN / GTIN 4049002001024
Codice del produttore R330 250 1

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio sezione ottagonale, temprato e rinvenuto. Tagliente temprato in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

Norma:

DIN 7256 (a punta)
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio temprato al cromo-vanadio, verniciato d’oro per immersione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello