Tronchesi per tondini UNIBOLT® 910 mm

Codice art.: 733500 910
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 910 mm
Capacità di taglio <48 HR
Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ 13 mm
Per tondino d’acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 fino a ⌀ 11 mm
Per tondino d’acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 fino a ⌀ 9 mm
Denominazione originale prodotto UNIBOLT®
Tagliente temprate
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie verniciati rossi
Con vite di registro
Con arresto di limitazione
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 733500 910
EAN / GTIN 4005887563507
Codice del produttore 87430020

Descrizione

Esecuzione:

Testa con trasmissione a leva. Regolazione precisa e semplice della lama grazie alle viti eccentriche. Forgiata, arresto di limitazione con zona tampone ultra; tubolari verniciati.

Uso:

Per il taglio di acciai normali o ad alta resistenza fino a HRC 48 (resistenza alla trazione circa 1600 N/mm2).

Materiale:

Lama in acciaio speciale per utensili, taglienti temprati a induzione.

Ricambi:

Lame di ricambio n. art. 734110.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello